• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vrtací vyměnitelné břitové destičky WOEX 030204 F, pro univerzální vrtáky do plného s vyměnitelnými destičkami, HB7310

Artiklové číslo: 232460 ALU
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    339,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    282,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
127 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Základní tvar Trojúhelníkové, se zvětšenými rohovými úhly
Délka řezné hrany l 3,2 mm
Výška řezné hrany 2,3 mm
Průměr řezné destičky d 5 mm
Rohový rádius R 0,4 mm
Rohový úhel 80 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 8 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
Podmínka řezání Průchozí
ISO kód WOEX 030204 F
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce HB7310
Povlak PVD
Typ HB7310
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 3 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál hliník
Toleranční třída E
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Strategie obrábění MTC
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Ostré hrany (F)
Počet možností použití 3 ks
Hmotnost 2 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 232460 ALU
EAN / GTIN 4045197346414
Číslo výrobce 232460 ALU
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
350
Hliník (krátké třísky)
N
200
Al > 10% Si
N
200
CuZn
N
300
Grafit, GFK, CFK
N
150
mokré max.
 
suché
 

Popis

Vhodné pro:

Vrták do plného s vyměnitelnými destičkami GARANT č. 232298; 232300; 232302; 232310.