{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | TK | |
| Povlak | PVD | |
| Průměr čepele min. D | 30,5 mm | |
| Pro základní prvek velikosti | 30 mm | |
| Úhel špičky | 135 stupně | |
| Typ | HB7725 | |
| Počet břitů | 2 | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | HiPer-Drill | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 6,32 mm | |
| Tloušťka řezné destičky | 10,8 mm | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7725 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 10,8 mm | |
| Toleranční třída | m7 | |
| Hmotnost | 6 073 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Řezné vložky na vrtání | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 231660 30,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197714749 | |
| Číslo výrobce | 231660 30,5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |