{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | omezené použití | |
| Základní tvar | čtyřhranné | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Rohový rádius | 1 mm; 2 mm; 3 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Povlak | AlCrN | |
| Typ | HB225 | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| Počet břitů | 2 ks | |
| Postupy obrábění | Vrtání profilů (BPB) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Obsah | 5 ks |
| Katalogové číslo | 231528 16/1-3 | |
| EAN / GTIN | 4062406565596 | |
| Číslo výrobce | 231528 16/1-3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |