Podvozek pro palety

Artiklové číslo: 22851-7016
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 22851-7016
EAN / GTIN 4017976654751
Číslo výrobce 22851-7016
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

  • smontovaný

Popis:

  • Paleta pojízdný podstavec pro ploché palety nebo mřížkové boxy.
  • Robustní úhlová ocelová svařovaná konstrukce, se 4 zkosenými rohy, práškově lakovaná, antracitově šedá RAL 7016.
  • 2 otočná a 2 pevná kolečka, polyuretanové pneumatiky, náboje s kuličkové ložisko, brzdy na otočných kolečkách.
  • Nízký valivý odpor, elastický chod, bez hluku z jízdy.

Charakteristika:

    • Celková nosnost (kg): 1050
    • Délka police (mm): 1210
    • Šířka ložné plochy (mm): 810
    • Výška police (mm): 282
    • Celková délka (mm): 1255
    • Celková šířka (mm): 855
    • Celková výška (mm): 329
    • Pneumatiky: Polyuretanové pneumatiky
    • Velikost kola (mm): 200 x 50
    • Provedení: pro europalety

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku