{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 50 mm | |
Provedení stopky | stopka Weldon | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Rohové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | BDMT 170408 | |
Efektivní počet břitů Zeff | 4 | |
Počet vyměnitelných břitových destiček | 20 | |
Maximální hloubka řezu ap max | 74 mm | |
Délka vyložení L1 | 88 mm | |
Celková délka Lcelk. | 161 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 40 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | BD.. 1704 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 227653 50/4 | |
EAN / GTIN | 4960664526383 | |
Číslo výrobce | THN03925 |