{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Označení výrobce | BDMT 170440 ER-JT | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | vhodný | |
| Základní tvar | Pětiúhelník | |
| Šířka řezné destičky | 9,6 mm | |
| Tloušťka řezné destičky | 4,4 mm | |
| Délka řezné destičky | 17 mm | |
| Provedení řezné destičky | pravý | |
| Délka řezné hrany | 17 mm | |
| Výška řezné hrany | 4,9 mm | |
| Rohový rádius | 4 mm | |
| Rohový úhel | 80 stupeň | |
| Úhel čela | 15 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 18 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 0 stupeň | |
| ISO kód | BDMT 170440 ER-JT | |
| Průměr Upevňovací díry | 3 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Skupina použití nástroje | P25 | |
| Řezné materiály, označení výrobce | PR1825 | |
| Povlak | Megacoat Nano | |
| Tloušťka řezné destičky | 4,4 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | BD1704403R | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | BD1704403R | |
| Označení řezné destičky | BDMT170440 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Počet břitů | 2 ks | |
| Směr při použití | pravý | |
| Vhodné pro materiál | Ocel (P) | |
| Toleranční třída | M | |
| Postupy obrábění | Rohové frézování (FEC) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ne | |
| Provedení řezné hrany | Ostré hrany (F) | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Hmotnost | 7 g | |
| Obsah | 1 ks | |
| Faktor korekce fz | 2,5 |
| Katalogové číslo | 227559 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4960664028054 | |
| Číslo výrobce | BDMT170440ER-JTPR1825 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |