Frézovací vyměnitelné břitové destičky BDMT 11T312 ER-JT, pro rohové frézy, PR1825

Artiklové číslo: 227346 ST1400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
274 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce BDMT 11T312 ER-JT
Základní tvar Kosodélníkové
Šířka řezné destičky 6,7 mm
Tloušťka řezné destičky 3,8 mm
Délka řezné destičky 11 mm
Provedení řezné destičky pravý
Délka řezné hrany 11 mm
Výška řezné hrany 3,8 mm
Rohový rádius 1,2 mm
Délka rohového zkosení 1,4 mm
Úhel rohového zkosení 90 stupeň
Rohový úhel 80 stupeň
Šířka zkosení dřevotřískové desky 0 mm
Úhel zkosení dřevotřískové desky 0 stupeň
Úhel čela 15 stupeň
Úhel nastavení 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 18 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) 0 stupeň
Úhel špičky 80 stupeň
Podmínka řezání Průchozí
ISO kód BDMT 11T312 ER-JT
Průměr Upevňovací díry 3,8 mm
Provedení lamače třísek STD
Řezný materiál HC-P25
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Skupina použití nástroje P25; M25
Řezné materiály, označení výrobce PR1825
Povlak Megacoat Nano
Tloušťka řezné destičky 3,8 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky BD11T3123R
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 BDMT 11T312 ER-JT
Označení řezné destičky BDMT11T312
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 2 ks
Směr při použití pravý
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P)
Toleranční třída M
Postupy obrábění Rohové frézování (FEC)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Ostré hrany (F)
Podmínka řezání průchozí
Hmotnost 3 g
Obsah 10 ks
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 227346 ST1400
EAN / GTIN 4960664027910
Číslo výrobce BDMT11T312ER-JTPR1825
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
200
Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
140
Ocel < 1400 N/mm
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
180
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D. Přesných 90° do ap = 5,5 mm.