Kombinovaný držák pro vnitřní a vnější chlazení, průměr 40 mm, 17.BMT40BMT65Z77X72

Artiklové číslo: 226472
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 226472
EAN / GTIN 4069739443607
Číslo výrobce 17.BMT40BMT65Z77X72
L-číslo L31490 119160
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, BMT65, válcový držák, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 17.BMT40BMT65Z77X72
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 96
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 40 mm
  • Délka konzoly (LPR): 106 mm
  • Funkční délka (WF): 72 mm
  • Velikost stopky: BMT65
  • Velikost rozhraní: Ø 40,0 (vyvrtávací tyč) mm
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení