• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky PNMU 1205 ANER-GH, pro rovinné frézy, P25M

Artiklové číslo: 222807 ST1400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
316 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce PNMU 1205 ANER-GH
Základní tvar Pětiúhelník
Tloušťka řezné destičky S 5,56 mm
Provedení řezné destičky pravý
Délka řezné hrany l 12,38 mm
Výška řezné hrany 6,17 mm
Průměr řezné destičky d 17,03 mm
Délka rohového zkosení C 2 mm
Úhel rohového zkosení 24 stupeň
Rohový úhel 108 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód PNMU 1205 ANER-GH
Hloubka řezu max. ap max 6 mm
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce PR1525
Povlak Megacoat Nano
Typ PR1525
Tloušťka řezné destičky T 6,17 mm
Označení řezné destičky PNMU 1205 ANER-GH
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití pravý
Toleranční třída M
Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL)
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Sražená hrana a zaobleno (S)
Počet možností použití 10 ks
Hmotnost 18 g
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 222807 ST1400
EAN / GTIN 4960664671205
Číslo výrobce TLB05052
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
200
Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
140
Ocel < 1400 N/mm
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D.