{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | SOMT....20ER-GM | |
| Základní tvar | čtyřhranné | |
| Šířka řezné destičky | 14,14 mm | |
| Tloušťka řezné destičky | 5,56 mm | |
| Délka řezné destičky | 14,14 mm | |
| Provedení řezné destičky | pravý | |
| Délka řezné hrany | 14,14 mm | |
| Průměr řezných destiček | 14,14 mm | |
| Rohový rádius | 2 mm | |
| Rohový úhel | 90 stupeň | |
| Šířka zkosení dřevotřískové desky | 0 mm | |
| Úhel zkosení dřevotřískové desky | 0 stupeň | |
| Úhel čela | 90 stupeň | |
| Úhel nastavení | 10 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 16 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 16 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) | 0 stupeň | |
| ISO kód | SOMT140520-ER-GM | |
| Průměr Upevňovací díry | 4,6 mm | |
| Provedení lamače třísek | GM | |
| Řezný materiál | TK | |
| Normované označení řezný materiál, 2. priorita | HC-P35 | |
| Řezné materiály, označení výrobce | PR1835 | |
| Povlak | Megacoat Nano | |
| Tloušťka řezné destičky | 5,56 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | M (otvorem shora a upnuto přes otvor) | |
| Označení řezné destičky | SOMT140520ER | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Počet břitů | 4 ks | |
| Směr při použití | pravý | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M) | |
| Toleranční třída | M | |
| Postupy obrábění | Rovinné frézy (FPL) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Ostré hrany (F) | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Počet možností použití | 4 ks | |
| Hmotnost | 7 g | |
| Obsah | 1 ks | |
| Faktor korekce fz | 2,5 |
| Katalogové číslo | 222073 14 | |
| EAN / GTIN | 4960664029396 | |
| Číslo výrobce | SOMT140520ER-GMPR1835 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |