Řezací kotouč 230x3,0x22,23 mm offset A30Q BASIC ocel/nerez.

Artiklové číslo: 222044
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce Trennscheibe 230x3,0x22,23 mm gekröpft A30Q BASIC Stahl/Edelstahl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 222044
EAN / GTIN 9003172220444
Číslo výrobce 222044
L-číslo L50190 22
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • BASIC

Popis:

Řezací kotouč BASIC 2v1 je ideálním nástrojem pro všechny řezné práce. Ať už řežete plech, profily, trubky, tyče nebo plný materiál z oceli nebo nerezové oceli, tento Řezací kotouč je ideální volbou. Díky robustní konstrukci a spolehlivému výkonu je tento nástroj ideální volbou pro kutily i profesionály. S řezacím kotoučem BASIC 2v1 dokončíte své řezací úkoly rychleji a efektivněji.

Charakteristika:

  • Tvar: ŘEZNÝ KOTOUČ 42, VLNITÝ, TKANÝ
  • Velikost jádra: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel
  • Produktová řada: BASIC
  • Specifikace : A 30 Q- BF
  • Rozměry (D x U x V): 230 x 3,0 x 22,23 mm
  • Průměr: 230 mm
  • Tloušťka: 3 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Díky chemické čistotě můžete pracovat s ocelí a nerezovou ocelí
  • Pohodlné řezání s nízkým otěrem a dlouhou životností
  • Krátká pracovní doba díky dobré řezné schopnosti

Použití:

  • Pro zpracování různých druhů oceli a nerezové oceli
  • Pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plných materiálů.

Materiál:

  • Nerezová ocel/ocel

Vhodné pro:

  • Úhlová bruska

Doporučení:

  • 1,0 až 1,9 mm pro extrémně rychlé řezání a minimální tvorbu otřepů.
  • 2,0 až 3,0 mm pro dlouhou životnost a maximální stabilitu

Zvláštnosti:
  • Pro řezání oceli a nerezové oceli
  • Vysoká řezná schopnost

Poznámka:

  • Pro zpracování různých druhů oceli a nerezové oceli
  • Pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plných materiálů.