• A surcharge was added to this item price.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky LPGT 010210 ER-GM, pro frézy pro vysoké posuvy, PR1835

Artiklové číslo: 221948 INOX
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
648 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce LPGT 010210 ER-GM
Základní tvar čtyřúhelník
Široká řezací deska B 4,19 mm
Tloušťka řezné desky S 2,19 mm
Délka řezné desky L 6,26 mm
Provedení řezné desky pravý
Délka řezné hrany l 6,26 mm
Výška řezné hrany 2,19 mm
Rohový rádius R 1 mm
Délka rohového zkosení C 0 mm
Úhel rohového zkosení 0 stupeň
Rohový úhel 90 stupeň
Šířka zkosení dřevotřískové desky C 0 mm
Úhel zkosení dřevotřískové desky 0 stupeň
Úhel čela 5 stupeň
Úhel nastavení 90 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 16 stupeň
Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) 0 stupeň
Úhel špičky 90 stupeň
Podmínka řezání Průchozí
ISO kód LPGT 010210 ER-GM
Průměr Upevňovací díry 2,1 mm
Provedení lamače třísek GM
Řezný materiál HC-P25
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
Skupina použití nástroje HOG
Řezné materiály, označení výrobce PR1835
Povlak Megacoat Nano
Tloušťka řezné destičky T 2,19 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky LP0102103R
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 LP0102103R
Označení řezné destičky LPGT010210
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 2 ks
Směr při použití pravý
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M)
Toleranční třída G
Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Strategie obrábění HPC
Možnosti přebroušení ne
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Ostré hrany (F)
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 2 ks
Hmotnost 1 g
Obsah 1 ks
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 221948 INOX
EAN / GTIN 4960664029419
Číslo výrobce LPGT010210ER-GMPR1835
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

2břitá vyměnitelná břitová destička.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D / ap = 0,3 mm.