Prodloužení DUO-LOCK kónické ocel dlouhé válcová stopka DL10/16

Artiklové číslo: 220378 DL10/16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

DUO-LOCK rozhraní DL10
⌀ stopky Ds 16 mm
Vnitřní chlazení ano
⌀ D2 9,6 mm
Celková délka L 160 mm
Doporučený krouticí moment 20 Nm
Druh produktu Upínač pro frézy se závitem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 220378 DL10/16
EAN / GTIN 4034221149961
Číslo výrobce 75.162.DL10.1

Popis

Provedení:

S povlakem pro optimální smršťování a uvolňování.
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
    Rozhraní DUO-LOCK / ⌀ Ds Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku