{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Povlak | bez povlaku | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Celková délka L | 63,9 mm | |
| Průměr stopky DS | 14,5 mm | |
| Hloubka řezu max. L2 | 30 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Nepodepřená délka A | 39,8 mm | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Šroubový upínač | |
| Kódování oddělovacího místa | SAH02000185 | |
| Velikost upínače | 0200 | |
| Délka stopky LS | 23,9 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Užitná délka L1 | 40 mm | |
| Funkční délka | 40 mm | |
| Hmotnost | 165 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | Werksnorm | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Průměr břitu D1 | 20 mm | |
| Toleranční třída | f9 | |
| Průměr hrdla min. | 19,3 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany L1 | 30 mm | |
| Délka hlavy L | 40 mm | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) | 4 | |
| Počet účinných břitů (přední strana) | 4 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel sklonu šroubovice | 37 stupeň | |
| Postupy obrábění | Frézování podélných otvorů (frézování vnitřních drážek) (FNB) | |
| Počet rohových verzí | 4 | |
| Rohové provedení | Jako fazetka | |
| Šířka rohového zkosení b | 0,4 mm | |
| Úhel rohového zkosení | 45 stupeň | |
| Rozměr klíče SW | 16 mm | |
| Směr přistavení | horizontální; vertikální | |
| Vlastnosti úhlu spirály | nestejné | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Faktor korekce fz | 2 | |
| Hloubka řezu min. | 0,4 mm | |
| Druh produktu | rohová fréza |
| Katalogové číslo | 220306 20 | |
| EAN / GTIN | 4034221141989 | |
| Číslo výrobce | DL20F1004MN2000CD- | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |