{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Podíl tkaniny, Bavlna | 35 % | |
| Podíl tkaniny, Polyester | 65 % | |
| Teplota, Běžné praní | 60 °C | |
| Označení výrobce | Herrenkittel für die Lebensmittelindustrie mit einer innenliegende Tasche | |
| Barva | bílá | |
| Složení tkaniny | Bavlna; Polyester | |
| Hustota tkaniny | 245 g/m2 | |
| Proces mytí | Běžné praní | |
| Sušit | Běžné sušení na šňůře; Sušení v sušičce obecně | |
| Žehlení | Středně horké (<150°) | |
| Bělení | Nebělit | |
| Chemické čištění | Perchloretylen | |
| Druh produktu | Košile / blůza | |
| Mezinárodní velikost | L | |
| Střih | Normální | |
| Počet kapes | 1 ks | |
| Pohlaví | pánské | |
| Délka rukávu | Dlouhý rukáv | |
| Vlastnosti | Neprofoukavé |
| Katalogové číslo | 2202WHRL | |
| EAN / GTIN | 5036108106639 | |
| Číslo výrobce | 2202WHRL | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |