Dvouramenný stahovák s kuželovým samosvorkou, šířka upnutí až 150 mm, hloubka upnutí 170 mm

Artiklové číslo: 220-4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 220-4
EAN / GTIN 4021176080159
Číslo výrobce 220-4
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Dvouramenné stahováky s kuželovým samosvorkem se používají k centrickému stahování ložisek, ozubených kol a disků všech běžných velikostí pro řemeslo, dílnu a průmysl. Lze jej použít k demontáži jakékoli součásti, která je uložena na hřídeli a je volně přístupná zvenčí. Ramena stahováku se po dotažení upínacího kužele automaticky vystředí. Požadovanou šířku upnutí lze nastavit ovládáním upínacího kužele. čelisti stahováku lze také pomocí kužele předepnout, aby se zabránilo jejich prokluzování. Lze použít jako vnější stahovák i jako vnitřní stahovák (v kombinaci s posuvným kladivem nebo protikusem) jednoduchým otočením stahovacích nohou a upínacího kužele.
  • Samostředění nohou utažením upínacího kužele.
  • Upínací kužel reguluje nastavení požadované hloubky upnutí

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 100 mm
  • Celková šířka [palce]: 3 15/16
  • Celková hloubka [mm]: 86 mm
  • Celková hloubka [palec]: 3 3/8
  • Celková výška [mm]: 250 mm
  • Celková výška [palec]: 9 13/16
  • Šířka napříč plochami šestihranného pouzdra [mm]: 22 mm
  • Šířka upnutí pro vnější demontáž kola (min.) [mm]: 0 mm
  • Šířka upnutí vnějšího stahování (max.) [palce]: 5 7/8
  • Šířka upnutí vnějšího stažení (min.) [palec]: 0
  • Šířka upnutí vnějšího stahováku (max.) [mm]: 150 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [mm]: 170 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [palec]: 6 11/16
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [mm]: 3 mm
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [palec]: 1/8
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [mm]: 24 mm
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [palec]: 15/16
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [mm]: 15 mm
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [palec]: 9/16
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [mm]: 27 mm
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [palec]: 1 1/16
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [mm]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 10 mm
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [palec]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 3/8
  • Vnitřní rozpětí vytahování (min.) [mm]: 60 mm
  • Vnitřní rozpětí vytahování (max.) [mm]: 180 mm
  • Rozpětí vnitřního odtahu (min.) [palec]: 2 3/8
  • Rozpětí vnitřního odsávání (max.) [palec]: 7 1/16
  • max. Krouticí moment [Nm]: 150 Nm
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 110,64
  • max. Tahová síla [kN]: 70 kN
  • max. Tahová síla [t]: 7t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 7,72
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Šířka upnutí mimo odtah (min. - max.) [mm]: 0 mm - 150 mm
  • Vnitřní rozpětí vytahování (min. - max.) [mm]: 60 mm - 180 mm