Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 10-dílná

Artiklové číslo: 219884
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 98,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nespecifikovaný šroub
Profil pohonu vnitřní šestihran
Tvar hlavy šroubů Válcová hlava
Rozměr závitu d1 M3,5
Jmenovitá délka L 8,7 mm
Velikost pohonu 10IP
Doporučený utahovací moment max. 2,2 Nm
Počet přepážek 10 ks
S nákružkem ano
Provedení stopky Plný závit
Obsah sada
Druh závitu Metrický ISO normální závit

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 219884
EAN / GTIN 4045197805423
Číslo výrobce 219884