Upínací šroub

Artiklové číslo: 219874
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar hlavy šroubů Válcová hlava
S nákružkem ano
Výška příruby L3 16,2 mm
Rozměr závitu d1 M5
Profil pohonu TORX PLUS®
Velikost pohonu 20IP
Provedení dříku Vollgewinde
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Nespecifikovaný šroub
Druh závitu M
Doporučený utahovací moment max. 5 Nm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 219874
EAN / GTIN 4045197711939
Číslo výrobce 219874
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com