Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná, Typ: 1

Artiklové číslo: 219798 1
Nastavit cenu 10 ks (CZK 98,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 10 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet kusů nářadí 10 ks
Tvar hlavy šroubů Válcová hlava
S nákružkem ne
Profil pohonu vnitřní šestihran
Povrch fosfátováno
Provedení dříku Vollgewinde
Obsah Sada / sortiment
Druh produktu Nespecifikovaný šroub
Druh závitu Metrický ISO normální závit
Obsah 10 ks
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 219798 1
EAN / GTIN 4062406124267
Číslo výrobce 219798 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pohon: 15IP
Závit: M4
L: 12 mm
Utahovací moment: 3,8 Nm