Upínací šroub, Typ: 3

Artiklové číslo: 219792 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar hlavy šroubů Válcová hlava
S nákružkem ano
Profil pohonu vnitřní šestihran
Povrch pozinkováno
Provedení dříku Teilgewinde
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Upínací šroub
Druh závitu Metrický ISO normální závit
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 219792 3
EAN / GTIN 4067263787570
Číslo výrobce 219792 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pohon: OK5
Závit: M10×1
L: 31 mm