Axiální vrtací a frézovací hlava, upínací kleština 160 426E (ER16 Ø1-10), 40.3016G300RLIKDI13GLIM

Artiklové číslo: 219437
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 219437
EAN / GTIN 4069739418872
Číslo výrobce 40.3016G300RLIKDI13GLIM
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, VDI30, axiální uložení, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 40.3016G300RLIKDI13GLIM
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 62
  • Max. Krouticí moment (TQX): 15 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 6000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:3,053
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 0,5 - 10,0 mm
  • Délka konzoly (LPR): 91,5 mm
  • Funkční délka (WF): 91,5 mm
  • Velikost stopky: VDI30
  • Velikost rozhraní: Upínací kleština ER16
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení
  • spojka: Klíčový pohon