{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Celková délka L | 50 mm | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Upínač frézovacího trnu | |
| Kódování oddělovacího místa | FDA04001200 | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 40 mm | |
| Typ upínače | Otvor (vnitřní upínač) | |
| Průměr břitu Dc | 125 mm | |
| Kragendurchmesser d1 | 70 mm | |
| Průměr otvoru upínače D3 | 40 mm | |
| Šířka řezu, min. b | 16 mm | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z | 12 | |
| Počet účinných břitů (přední strana) Z | 4 | |
| Počet montážních rovin řezných destiček | 3 | |
| Počet řezných destiček na montážní rovinu | 4 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S – přišroubováno přes otvor (se zahloubeným otvorem) | |
| Počet řezných destiček celkem | 12 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Hmotnost | 1 060 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Dělicí frézování (FTR); Frézování drážek (FNU) | |
| Druh produktu | Kotoučová fréza, řezání ze tří stran | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | SNHX | |
| Velikost vyměnitelné destičky | 12 | |
| Maximální hloubka řezu | 23,7 mm | |
| Hloubka řezu min. | 16 mm |
| Katalogové číslo | 218569 125 | |
| EAN / GTIN | 4045197530660 | |
| Číslo výrobce | 218569 125 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |