{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Průměr břitu | 100 mm | |
| Průměr otvoru upínače | 27 mm | |
| Šířka řezu, min. | 12 mm | |
| Šířka řezu, max. | 24,2 mm | |
| Zadní úhel podbroušení | 0 stupeň | |
| Úhel odklonu třísky | 0 stupeň | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) | 10 | |
| Počet účinných břitů (přední strana) | 5 | |
| Celková délka | 50 mm | |
| Hmotnost | 730 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Postupy obrábění | Dělicí frézování; Frézování drážek | |
| Druh produktu | Kotoučová fréza, řezání ze tří stran |
| Katalogové číslo | 218567 100 | |
| EAN / GTIN | 4045197530509 | |
| Číslo výrobce | 218567 100 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |