List HSS šířka ap = 1,5 mm, ⌀ D / počet břitů Z: 100/8mm

Artiklové číslo: 218440 100/8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr břitu Dc 100 mm
Šířka řezu, min. b 1,5 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 8
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Dělicí frézování; Frézování drážek
Druh produktu Kotoučová fréza, řezání ze tří stran

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 218440 100/8
EAN / GTIN 4045197534101
Číslo výrobce 218440 100/8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vysoce výkonný systém dělicích fréz s variabilní možnosti sestavení z nákružku a cenově výhodného ocelového listu nebo nákružku a vysoce precizního listu HSS, odolného vůči teplotám.

Použití:

Pro frézování drážek a dělení. Pro vysokou přesnost opakování při sériové výrobě používejte přednostně list HSS.

Pozor:

Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

Poznámka:

Kotoučové / dělicí frézy lze opatřit do ⌀ D = 200 mm.
Náhradní listy HSS je možné objednat jako příslušenství.