{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ břitu DC | 50 mm | |
| Šířka ap | 2,2 mm | |
| Tvar stopky | válcová stopka | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Počet břitů Z | 4 | |
| Maximální hloubka zářezu ae max | 12,75 mm | |
| ⌀ límce d1 | 24,5 mm | |
| Délka límce L1 | 36 mm | |
| Celková délka Lcelk pro ap 1,5 mm | 94,9 mm | |
| Celková délka Lcelk pro ap 2,2 mm | 95,5 mm | |
| ⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | XC.. 1119 | |
| Druh produktu | Kotoučová fréza |
| Katalogové číslo | 218412 50/4 | |
| EAN / GTIN | 4045197533487 | |
| Číslo výrobce | 218412 50/4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |