• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Frézovací destičky DeepMILL-G šířka ap = 3 mm, TiAlN, ⌀ D: 63mm

Artiklové číslo: 218232 63
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kotoučová fréza
Povlak TiAlN
Průměr břitu Dc 63 mm
Šířka řezu B 3 mm
Průměr upínacího otvoru D3 19 mm
Počet břitů (po obvodu) Z 24
Celková délka L 6 mm
Řezný materiál TK
Hloubka řezu max., Plné drážky 16,5 mm
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Suché obrábění vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada DeepMILL-G
Označení výrobce DeepMILL PS19
Úhel nastavení 90 stupně
Úhel odklonu třísky 10 stupně
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce FKN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 109 g
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU)
Hloubka záběru v jednom řezu 16,5 mm
Faktor korekce fz 1,5
Hloubka řezu min. 3 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 218232 63
EAN / GTIN 2050001737120
Číslo výrobce 164421
Výrobce/odpovědná osoba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
300
Hliník (krátké třísky)
N
200
Al > 10% Si
N
150
Ocel < 500 N/mm²
P
160
Ocel < 750 N/mm²
P
120
Ocel < 900 N/mm
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
120
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Frézování drážek, zapichování, žebrové struktury.
S DeepMILL-G lze obrábět až k hraně průměru předvrtaného otvoru.

Poznámka:

Směrná hodnota pro ae max.