• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Frézovací destičky DeepMILL-G šířka ap = 2 mm, TiAlN, ⌀ D: 40mm

Artiklové číslo: 218230 40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kotoučová fréza
Povlak TiAlN
Průměr břitu Dc 40 mm
Šířka řezu B 2 mm
Průměr upínacího otvoru D3 13 mm
Počet břitů (po obvodu) Z 18
Celková délka L 6 mm
Řezný materiál TK
Hloubka řezu max., Plné drážky 9,2 mm
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Kódování oddělovacího místa HOG-21823x4013-10
Suché obrábění vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada DeepMILL-G
Úhel nastavení 90 stupně
Úhel odklonu třísky 10 stupně
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 36 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU)
Hloubka záběru v jednom řezu 9,2 mm
Faktor korekce fz 1,5
Hloubka řezu min. 2 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 218230 40
EAN / GTIN 2050001737069
Číslo výrobce 164408
Výrobce/odpovědná osoba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
300
Hliník (krátké třísky)
N
200
Al > 10% Si
N
150
Ocel < 500 N/mm²
P
160
Ocel < 750 N/mm²
P
120
Ocel < 900 N/mm
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
120
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Frézování drážek, zapichování, žebrové struktury.
S DeepMILL-G lze obrábět až k hraně průměru předvrtaného otvoru.

Poznámka:

Směrná hodnota pro ae max.