• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Frézovací destička pro vnitřní závit 60°, HB7720, Stoupání: 1,75mm

Artiklové číslo: 218057 1,75
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    2 443,00 CZK / 1 ks
  • od 2 kusy
    2 037,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stoupání (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Obráběcí vložka
Povlak PVD
Profil závitu Plný profil V
Počet břitů 14 ks
Řezný materiál TK
Faktor korekce fz 2,5
Mokré maximální vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce YHOT24XN175
Provedení řezné destičky neutrální
Druh závitu M; M; MF; MF-LH
Úhel špičky 60 stupně
Stoupání závitu 1,75 mm; 1,75 mm; 1,75 mm
Velikost destiček L 24 mm
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); O (jiné); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce HM TICN
Typ HB7720
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Neželezné materiály (N); Ocel (P); Titan; hliník; mosaz; univerzální
Postupy obrábění Frézování šroubů (frézování závitů) (FSC)
Počet možností použití 1 ks
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 218057 1,75
EAN / GTIN 4045197447265
Číslo výrobce 218057 1,75
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
140
Hliník (krátké třísky)
N
120
Al > 10% Si
N
80
Ocel < 500 N/mm²
P
120
Ocel < 750 N/mm²
P
110
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Grafit, GFK, CFK
N
120
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Stabilní frézovací destičky pro velké posuvy a vysokou produktivitu.
Jednobřitá

Použití:

Pro metrické vnitřní závity 60° dle DIN / ISO R 262 (DIN 13) třída tolerance 6H.

Poznámka:

Při montáži dbejte vždy na jednotnou stranu závitů frézovacích destiček, protože v opačném případě dojde k deformaci závitu! (Provedení strany se značením resp. bez značení.) Posuv fz = HB 7720 do oceli < 750 N/mm2 = 0,25 mm / zub.
Posuv fz = HB 7735 do INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / zub.