{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Druh závitu | M | |
| Závit | M6; M7 | |
| Úhel zkosení boků, vlevo | 60 stupeň | |
| Profil závitu | Plný profil V | |
| Velikost destiček L | 19 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM | |
| Povlak | TiAlN | |
| Typ | HB7735 | |
| Druh produktu | Jiná řezná destička | |
| Počet břitů | 20 ks | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Ocel (P) | |
| Postupy obrábění | Frézování šroubů (frézování závitů) (FSC) | |
| Hmotnost | 12 g | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Faktor korekce fz | 2,5 |
| Katalogové číslo | 218056 1 | |
| EAN / GTIN | 4045197645623 | |
| Číslo výrobce | 218056 1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |