60° frézovací destička, HB7720, Stoupání: 1,5mm

Artiklové číslo: 217500 1,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 505,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    1 254,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stoupání (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ne
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Tloušťka řezné destičky 2,34 mm
Délka řezné destičky 10,6 mm
Provedení řezné destičky neutrální
ISO kód HOG-CPM3
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Skupina použití nástroje HOG
Řezné materiály, označení výrobce HB7720
Povlak PVD
Typ HB7720
Tloušťka řezné destičky 2,34 mm
Druh produktu Obráběcí vložka
S kódem ISO ano
Počet břitů 3 ks
Směr při použití pravý
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P)
Postupy obrábění Frézování šroubů (frézování závitů) (FSC)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Podmínka řezání průchozí
Hmotnost 1 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 217500 1,5
EAN / GTIN 4045197217509
Číslo výrobce 217500 1,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
600
Hliník (krátké třísky)
N
500
Al > 10% Si
N
400
Ocel < 500 N/mm²
P
260
Ocel < 750 N/mm²
P
220
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
100
Ocel < 1400 N/mm
P
80
Ocel < 55 HRC
H
60
Ocel < 60 HRC
H
45
Ocel < 65 HRC
H
35
Ocel < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
120
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Poznámka:

55° destičky na poptávku.