Frézovací destička pro pojistné drážky bez sražení hrany 2,65 mm

Artiklové číslo: 217458 2,65
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 033,00  CZK / ks
  • od 5 ks
    861,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý rozměr tloušťky kroužku 2,65 mm
Typ HB7720
Šířka drážky W −0,03 2,73 mm
Hloubka t 1,75 mm
Rádius R 0,3 mm
Vnější ⌀ D 17,5 mm
Tloušťka E 3,5 mm
Typ 02
Počet břitů Z 3
Druh produktu Řezná vložka pro kruhové frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 217458 2,65
EAN / GTIN 4045197217301

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
600
Hliník (krátké třísky)
N
500
Al > 10% Si
N
400
Ocel < 500 N/mm²
P
260
Ocel < 750 N/mm²
P
220
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
100
Ocel < 1400 N/mm
P
80
Ocel < 55 HRC
H
60
Ocel < 60 HRC
H
45
Ocel < 65 HRC
H
35
Ocel < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
120
Uni
 
mokré max.
 
suché