{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Široká řezací deska B | 4 mm | |
| Tloušťka řezné desky S | 2 mm | |
| Provedení řezné desky | neutrální | |
| ISO kód | HOG-P26xx05 | |
| Průměr vnější D | 26 mm | |
| Hloubka řezu max. ap max | 6,2 mm | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7720 | |
| Typ | HB7720 | |
| Druh produktu | Obráběcí vložka | |
| S kódem ISO | ano | |
| Počet břitů | 6 ks | |
| Postupy obrábění | Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI) | |
| Hmotnost | 18 g |
| Katalogové číslo | 217298 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197707109 | |
| Číslo výrobce | 217298 2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |