{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Označení výrobce | 217279 2 | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | omezené použití | |
| Tloušťka řezné destičky | 5,3 mm | |
| Délka řezné destičky | 2,7 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Druh závitu | M; MF; M | |
| Profil závitu | Plný profil V | |
| ISO kód | HOG-CPM12 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Skupina použití nástroje | HOG-CPM12 | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7720 | |
| Povlak | PVD | |
| Typ | HB7720 | |
| Tloušťka řezné destičky | 5,3 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | HOG | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | HOG | |
| Označení řezné destičky | HOG-CPM12 | |
| Druh produktu | Jiná řezná destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Počet břitů | 3 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Ocel (P) | |
| Postupy obrábění | Profilové frézy (FPR) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
| Možnosti přebroušení | ne | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ne | |
| Provedení řezné hrany | Ostré hrany (F) | |
| Hmotnost | 4 g | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 217279 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197543004 | |
| Číslo výrobce | 217279 2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |