{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Označení výrobce | HOG-P16 | |
| Široká řezací deska | 1,5 mm | |
| Provedení řezné desky | pravý | |
| ISO kód | HOG-P16xx05 | |
| Průměr vnější | 17,7 mm | |
| Hloubka řezu max. | 4 mm | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7720 | |
| Povlak | TiAlN | |
| Typ | HB7720 | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | HOG | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | HOG | |
| Označení řezné destičky | HOG-P16xx05 | |
| Druh produktu | Obráběcí vložka | |
| S kódem ISO | ano | |
| Počet břitů | 6 ks | |
| Směr při použití | pravý | |
| Postupy obrábění | Frézování drážek (FNU) | |
| Počet možností použití | 5 ks | |
| Hmotnost | 10 g | |
| Obsah | 1 ks | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 217256 1,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197854735 | |
| Číslo výrobce | 217256 1,5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |