{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Průměr stopky DS | 6 mm | |
| Typ stopky | kulatá | |
| Průměr hřídele Ds | 6 mm | |
| Tvar hlavy | kulatá | |
| Tvar držáku | Odsazené (A) | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Celková délka L | 60 mm | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Druh produktu | Držák | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 217204 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197762122 | |
| Číslo výrobce | 217204 6 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |