• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Vyměnitelná břitová destička KOMET Unisix®, BK62, Označení typ W29: 10-010

Artiklové číslo: 216780 10-010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    354,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    295,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení typ W29 Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce KOMET Unisix® Wendeschneidplatte
Základní tvar Sedmiúhelník
Šířka řezné destičky 3,2 mm
Tloušťka řezné destičky 2,38 mm
Délka řezné destičky 3,2 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 3,2 mm
Výška řezné hrany 2,3 mm
Průměr řezných destiček 5 mm
Rohový rádius 0,4 mm
Rohový úhel 84 stupeň
Úhel čela 8 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód WOEX 030204
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce BK62
Povlak CVD
Typ BK62
Tloušťka řezné destičky 2,38 mm
Kódování oddělovacího místa řezné desky WO0302043N
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 WO0302043N
Označení řezné destičky WOEX 030204
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 3 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P); Šedá litina (K)
Toleranční třída E
Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Upnutí
Provedení řezné hrany Sražená hrana a zaobleno (S)
Podmínka řezání průchozí
Hmotnost 2 g
Obsah 10 ks
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 216780 10-010
EAN / GTIN 2050002046665

Aplikační tabulka

GG(G)
K
160
mokré max.
 
suché
 

Popis

Vhodné pro:

Záhlubník s vyměnitelnými destičkami č. 21 6660.