• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Jednoblokové kladivo, bezodskokové 60 mm

Artiklové číslo: 216.60
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
Druh produktu Kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 216.60
EAN / GTIN 3148511489864
Číslo výrobce 216.60
L-číslo L60130 2980
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: bezvratné kladivo, plněné ocelovými kuličkami
  • středový díl a rukojeť z oceli, potažené polyuretanem
  • tvrdost úderových ploch: Shore 45 ± 5
  • ergonomická PVC rukojeť

Charakteristika:

  • d [mm]: 60
  • L [mm]: 316
  • L1 [mm]: 120
  • [g]: 1,25
  • [kg]: 1,316