Rohová fréza 90° s otvorem, pro vyměnitelné břitové destičky AP..

Artiklové číslo: 215717 40/4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: rohové frézování
  • Dělení břitů: nestejné

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 40 mm
Počet břitů Z 4
Tvar stopky s otvorem
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití frézy rohové frézování
Dělení břitů nestejné
Celková délka Lcelk. 40 mm
Upínací otvor ⌀ 16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička AP.. 16..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219812 (15IP; 5,0 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215717 40/4
EAN / GTIN 4062406394974
Číslo výrobce 215717 40/4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rohová fréza s nepravidelným dělením břitů pro velmi klidný chod.
Bez vnitřního chlazení.

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 5,0 s čepelí č. 674252 vel. 15IP.