• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Rohová fréza 90° s otvorem, pro vyměnitelné břitové destičky XN..

Artiklové číslo: 215101 40/4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Kruhové frézování
  • Dělení břitů: nestejné
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 40 mm
Počet břitů Z 4
Tvar stopky s otvorem
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití frézy Kruhové frézování
Dělení břitů nestejné
Vnitřní chlazení ano
Výměna nástroje PowerCard
Maximální hloubka řezu ap max 4 mm
Celková délka Lcelk. 40 mm
Upínací otvor ⌀ 16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička XNEX 0806..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215101 40/4
EAN / GTIN 4062406394738
Číslo výrobce 215101 40/4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Robustní rohová fréza s usazením vyměnitelných břitových destiček zapuštěných po několika stranách pro stabilní podmínky obrábění.
V kombinaci s vyměnitelnou břitovou destičkou 215117 UNI možné použití jako fréza s vysokým posuvem.

Použití:

S oboustrannými 3břitými destičkami XNEX0806.. nebo jednostrannými 3břitými destičkami XNEX0806.. Vysoký posuv.

Poznámka:

Momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 3,8 s čepelí č. 674252 vel. 15IP.