Rovinná fréza 45° s otvorem, pro vyměnitelné břitové destičky SE..

Artiklové číslo: 213890 50/4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Počet břitů Z: 4
  • Úhel nastavení κ: 45
  • Dělení břitů: nestejné
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 50 mm
Počet břitů Z 4
Tvar stopky s otvorem
Úhel nastavení κ 45 stupeň
Dělení břitů nestejné
Vnitřní chlazení ano
Výměna nástroje PowerCard
Maximální vnější ⌀ Dmax 63 mm
Celková délka Lcelk. 48 mm
Upínací otvor ⌀ 22 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička SE.. 1203
Upínací šroub pro vyměnitelnou destičku 219862 (25IP; 6 Nm)
Podložka 219860
Upínací šroub pro podložku 219861 (TX8)
Druh produktu rovinná fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 213890 50/4
EAN / GTIN 4045197666529
Číslo výrobce 213890 50/4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

45° frézovací hlava pro rovinné frézování s klidným chodem. Přesné uložení vyměnitelných destiček díky speciálním tvrdokovovým podložkám.