Fréza pro vysoké posuvy Hi5 se stopkou Weldon, pro vyměnitelné břitové destičky POMX

Artiklové číslo: 213200 40/4
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
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 110 mm
Hloubka řezu max. L2 1,4 mm
Vnitřní chlazení ano
Nepodepřená délka A 50 mm
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Třída tolerance upínače h6
Velikost upínače 32
Průměr stopky DS 32 mm
Délka stopky LS 60 mm
Provedení stopky HB
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Hi5
Průměr čepele min. Dc 40 mm
Úhel nastavení 90 stupně
Počet břitů po obvodu Z 4
Výměna nástrojů PowerCard
Provedení stopky stopka Weldon
Průměr hřídele 32 mm
Dělení břitů nestejné
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Kopírovací frézování; Rovinné frézy (FPL)
Druh produktu Kopírovací frézy
Vhodná vyměnitelná břitová destička POMX 0704..
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 213200 40/4
EAN / GTIN 4045197783509
Číslo výrobce 213200 40/4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zvláště tichý chod díky nestejné rozteči zubů.

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 2,2 s čepelí č. 674252 vel. 10IP.