{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | HOG-2126xx16 | |
| Délka řezné hrany l | 16 mm | |
| Výška řezné hrany | 4 mm | |
| Rohový rádius R | 3 mm | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 9 stupeň | |
| Hloubka řezu max. ap max | 0,75 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | S (obtížně obrobitelné materiály) | |
| Povlak | AlCrN | |
| Typ | HB7520 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| Počet břitů | 1 ks | |
| Směr při použití | pravý | |
| Vhodné pro materiál | Žáruvzdorné superslitiny (S) | |
| Hmotnost | 8,3 g | |
| Faktor korekce fz | 2,5 |
| Katalogové číslo | 212727 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4045197761668 | |
| Číslo výrobce | 212727 ST1400 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |