• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK kopírovací fréza dlouhá, válcová stopka, ⌀ D: 20mm

Artiklové číslo: 212590 20
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
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L
140 mm
Vnitřní chlazení
ano
Nepodepřená délka A
50 mm
Vstup chladicí a mazací kapaliny
se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL02001015
Provedení upínače
Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku
Velikost upínače, metrická
20 mm
Třída tolerance upínače
h6
Průměr hřídele DS
20 mm
Délka stopky LS
90 mm
Chladicí a mazací prostředek
ano
Průměr čepele min. Dc
20 mm
Průměr krku D1
17,5 mm
Délka břitu max. Lc
10 mm
Délka hlavy L3
140 mm
Počet břitů po obvodu Z
2
Počet břitů přední strana Z
2
Výměna nástrojů
PowerCard
Provedení stopky
válcová stopka
Průměr hřídele
20 mm
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Hmotnost
514 g
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plný tvrdý kov
Postupy obrábění
Kopírovací frézování
Druh produktu
Kopírovací frézy
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212590 20
EAN / GTIN 4045197761385
Číslo výrobce 212590 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Přesné uložení vyměnitelných destiček díky optimálnímu dimenzování tolerancí destiček a tolerancí uložení destiček.
Je zaručena nejvyšší přesnost při výměně: ± 0,015 mm

Použití:

Univerzální použití pro dokončovací a semidokončovací operace.
Tvrdokov – pro velké hloubky obrábění a pro snížení vibrací.

Poznámka:

Vypočítat počet otáček podle užitečného ⌀ Dw.
Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 5,0 s čepelí č. 674252 vel. 20IP.