Dokončovací fréza 52/7 mm

Artiklové číslo: 212542 52/7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping; Kruhové frézování
  • Dělení břitů: nestejné
  • Strategie obrábění: HPC
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 52 mm
Počet břitů Z 7
Provedení stopky s otvorem
Použití frézy Kruhové frézování; Ramping; Kruhové frézování
Dělení břitů nestejné
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění HPC
Výměna nástroje PowerCard
Maximální hloubka řezu ap max 3 mm
Celková délka Lcelk. 40 mm
Upínací otvor ⌀ 22 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička CPHX 09T3..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 212542 52/7
EAN / GTIN 4062406098674

Popis

Provedení:

Přesná dokončovací fréza pro mimořádně účinné dokončování. Kvůli přepracované geometrii Wiperu vhodná pro vynikající povrchové jakosti v brusné kvalitě. Je možná extrémní úspora času díky velkému přeskoku řádků a velkému posuvu zubů.

Použití:

Typický nástroj pro výrobu matric a forem.

Poznámka:

Momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 3,8 s čepelí č. 674252 vel. 15IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Břitové destičky