{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 20 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Provedení stopky | se závitem | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Kruhové frézování; Ramping | |
Dělení břitů | nestejné | |
Strategie obrábění | HPC | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 2,5 mm | |
Celková délka Lcelk. | 30 mm | |
Upínací závit M | M10 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | CPHX 0602.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219799 3 (7IP; 1,0 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 212534 20/4 | |
EAN / GTIN | 4062406098209 |