{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ břitu DC | 16 mm | |
| Počet břitů Z | 3 | |
| Tvar stopky | se závitem | |
| Použití frézy | Kruhové frézování; Kruhové frézování; Ramping | |
| Dělení břitů | nestejné | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Výměna nástroje | PowerCard | |
| ⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
| ⌀ D2 | 13 mm | |
| Maximální hloubka řezu ap max | 2,5 mm | |
| Celková délka Lcelk. | 23 mm | |
| Upínací závit M | M8 | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | CPHX 0602.. | |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219799 3 (7IP; 1,0 Nm) | |
| Druh produktu | Kopírovací fréza |
| Katalogové číslo | 212534 16/3 | |
| EAN / GTIN | 4062406098193 | |
| Číslo výrobce | 212534 16/3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |