{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | RDHX 1003 MOT | |
| Základní tvar | kulatá | |
| Šířka řezné destičky | 10 mm | |
| Tloušťka řezné destičky | 3,18 mm | |
| Délka řezné destičky | 10 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany | 10 mm | |
| Průměr řezných destiček | 10 mm | |
| Rohový rádius | 0 mm | |
| Úhel čela | 0 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 15 stupeň | |
| ISO kód | RDHX 1003 MOT | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); S (obtížně obrobitelné materiály) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7635 | |
| Povlak | CVD | |
| Typ | HB7635 | |
| Tloušťka řezné destičky | 3,18 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | RD1003M03N | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | RD1003M03N | |
| Označení řezné destičky | RDHX 1003 MOT | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Počet břitů | 1 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Žáruvzdorné superslitiny (S) | |
| Toleranční třída | H | |
| Postupy obrábění | Rovinné frézy (FPL) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Ostré hrany (F) | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Počet možností použití | 1 ks | |
| Hmotnost | 2,3 g | |
| Obsah | 1 ks | |
| Faktor korekce fz | 2,5 |
| Katalogové číslo | 212249 INOX | |
| EAN / GTIN | 4045197746627 | |
| Číslo výrobce | 212249 INOX | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |