Kopierfräser mit Gewinde, pro vyměnitelné břitové destičky RD.., ⌀ D / počet břitů Z: 32/3mm

Artiklové číslo: 212160 32/3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vhodná fréza pro tvar destiček: kulatý
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping
  • Dělení břitů: nestejný
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 32 mm
Počet břitů Z 3
Tvar stopky se závitem
Vhodná fréza pro tvar destiček kulatý
Použití frézy Kruhové frézování; Ramping
Dělení břitů nestejný
Vnitřní chlazení ano
Výměna nástroje PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 28,7 mm
⌀ D3 20 mm
Celková délka Lcelk. 42 mm
Upínací závit M M16
Vhodná vyměnitelná břitová destička RD..12T3
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Sada zajišťovacích šroubů 219807 (15IP; 3,8 Nm)
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212160 32/3
EAN / GTIN 4045197750488
Číslo výrobce 212160 32/3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Frézovací hlava s nerovnoměrným dělením pro klidný chod.
  • Vysoká přesnost rovinné a obvodové házivosti.
  • Plynulé nové polohování při opotřebení řezné hrany.

Snížení vibrací a měkký vstup do materiálu díky 7° pozitivně postaveným vyměnitelným břitovým destičkám.

Pozor:

Při nasazení vyměnitelných břitových destiček s pozitivní geometrií nesmí být použit pojistný šroub a pojistná podložka.

Poznámka:

ap max = 2,5 mm.
Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 3,8 s čepelí č. 674252 vel. 15IP.