{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 32 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Provedení stopky | se závitem | |
Vhodná fréza pro tvar destiček | kulaté | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Celková délka Lcelk. | 42 mm | |
Upínací závit M | M16 | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 54 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 62 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 2,5 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 2,06 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 19,45 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | RPK.10T3M0T | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 212006 32/4 | |
EAN / GTIN | 4062406576516 | |
Číslo výrobce | 212006 32/4 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Kopírovací a rovinné frézy s indexací, se závitem, ⌀ D / počet břitů Z: 32/4mm
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
7 350,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
5 185,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
6 904,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 4 | 4 | 4 |
Upínací závit M | M16 | M16 | M16 |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping | Kruhové frézování; Ramping | Kruhové frézování; Kruhové frézování; Ramping |
Celková délka Lcelk. | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
Provedení stopky | se závitem | se závitem | se závitem |
⌀ břitu DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm |