• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Úhlový šroubovák

Artiklové číslo: 2100-05
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2100-05
EAN / GTIN 4000896011346
Číslo výrobce 2100-05
L-číslo L60140 315
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Povrch: niklováno
  • DIN ISO 2936
  • Výstup: Profil vnitřní šestihran
  • Velikost klíče: 5 mm
  • Rozměry / délka: 33 mm
  • Délka l1: 85 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.02 kg